Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D859 Kovametallimuna 1/2 | AA8NAP

APPROVED VENDOR 19D859 Carbide Por Egg 1/2

Varastossa
Tuote: AA8NAP Malli: 19D859

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 2 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus7 / 8 "
Maks. Kierrosluku15000-40000
Kokonaispituus2.625 "
Varren materiaaliKarkaistu teräs
Varren koko1 / 4 "
ShapeMuna
Kaupan numeroSE-5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D860 Carbide Bur Egg 1/4 | AA8NAQ 19D8601 / 4 "3 / 8 "20000-300002"Karkaistu teräs1 / 4 "SE-1€20.88
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D862 Kovametallimuna 1/8 | AA8NAT 19D8621 / 8 "7 / 32 "40000-700001.5 "karbidi1 / 8 "SE-41€10.17
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 19D863 Carbide Bur Egg 3/8 | AA8NAU 19D8633 / 8 "5 / 8 "20000-400002 11 / 32 "Karkaistu teräs1 / 4 "SE-3€28.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D865 Carbide Bur Egg 3/4 | AA8NAW 19D8653 / 4 "1"10000-200002.75 "Karkaistu teräs1 / 4 "SE-7€97.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D866 Carbide Bur Egg 5/8 | AA8NAX 19D8665 / 8 "1"12000-250002.75 "Karkaistu teräs1 / 4 "SE-6€74.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19D859 Carbide Por Egg 1/2
€45.12 / yksikkö