Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 19D860 Carbide Bur Egg 1/4 | AA8NAQ

APPROVED VENDOR 19D860 Carbide Por Egg 1/4

Varastossa
Tuote: AA8NAQ Malli: 19D860

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 4 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus3 / 8 "
Maks. Kierrosluku20000-30000
Kokonaispituus2"
Varren materiaaliKarkaistu teräs
Varren koko1 / 4 "
ShapeMuna
Kaupan numeroSE-1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D859 Kovametallimuna 1/2 | AA8NAP 19D8591 / 2 "7 / 8 "15000-400002.625 "Karkaistu teräs1 / 4 "SE-5€43.72
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D862 Kovametallimuna 1/8 | AA8NAT 19D8621 / 8 "7 / 32 "40000-700001.5 "karbidi1 / 8 "SE-41€10.59
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 19D863 Carbide Bur Egg 3/8 | AA8NAU 19D8633 / 8 "5 / 8 "20000-400002 11 / 32 "Karkaistu teräs1 / 4 "SE-3€28.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D865 Carbide Bur Egg 3/4 | AA8NAW 19D8653 / 4 "1"10000-200002.75 "Karkaistu teräs1 / 4 "SE-7€101.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D866 Carbide Bur Egg 5/8 | AA8NAX 19D8665 / 8 "1"12000-250002.75 "Karkaistu teräs1 / 4 "SE-6€78.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19D860 Carbide Por Egg 1/4
€21.75 / yksikkö