Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 19D865 Carbide Bur Egg 3/4 | AA8NAW

APPROVED VENDOR 19D865 Carbide Por Egg 3/4

Varastossa
Tuote: AA8NAW Malli: 19D865

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.3 / 4 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus1"
Maks. Kierrosluku10000-20000
Kokonaispituus2.75 "
Varren materiaaliKarkaistu teräs
Varren koko1 / 4 "
ShapeMuna
Kaupan numeroSE-7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D859 Kovametallimuna 1/2 | AA8NAP 19D8591 / 2 "7 / 8 "15000-400002.625 "Karkaistu teräs1 / 4 "SE-5€43.72
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D860 Carbide Bur Egg 1/4 | AA8NAQ 19D8601 / 4 "3 / 8 "20000-300002"Karkaistu teräs1 / 4 "SE-1€21.75
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D862 Kovametallimuna 1/8 | AA8NAT 19D8621 / 8 "7 / 32 "40000-700001.5 "karbidi1 / 8 "SE-41€10.59
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 19D863 Carbide Bur Egg 3/8 | AA8NAU 19D8633 / 8 "5 / 8 "20000-400002 11 / 32 "Karkaistu teräs1 / 4 "SE-3€28.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D866 Carbide Bur Egg 5/8 | AA8NAX 19D8665 / 8 "1"12000-250002.75 "Karkaistu teräs1 / 4 "SE-6€78.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19D865 Carbide Por Egg 3/4
€101.86 / yksikkö