A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 V1 W1 X1 Y1 Z1 A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 H2 I2 Paristot mukana: Kyllä , Mukana akkulaturi: Kyllä , Pyörän materiaali: Lasitäytetty nailon , Pyörän tyyppi: (2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarruilla , Pyörän leveys: 4 / 2 " , Väri: sininen , Johdon pituus: 96 " , Fork Pocket Center: 27 " , Haarukkataskun korkeus: 2 1 / 2 " , Haarukkataskun leveys: 7 1 / 2 " , Kehyksen materiaali: Teräs , Etupyörän materiaali: Lasitäytetty nailon , Kahvan korkeus: 36 1 / 2 " , Mukana asennuslaitteisto: Ei , Materiaali: Teräs , Pyörän numero: 4 , Alustan materiaali: Teräs , Kannettava: Kyllä , Takapyörän materiaali: Lasitäytetty nailon , Kaukosäätimen johdon pituus: 8 ft.