GEORG FISCHER PVC 3-tie, True Union-palloventtiili, FNPT x FNPT x FNPT


Suodattaa
Pallo: PVC , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: PVC , Vartalo tyyli: 3-tie, todellinen unioni , Liitäntätyyppi: FNPT x FNPT x FNPT , Kahvan materiaali: polypropeeni , Kahvan tyyppi: Tii , Max. Paine: 150 psi WOG , Max. Höyryn paine: 0 psi WSP , Portti: Täysi L , Tiivisteen materiaali: EPDM , Istuimen materiaali: PTFE , Varren materiaali: PVC , Varren tyyppi: Räjähdyssuoja , Temp. Alue: 32 astetta 140 astetta F , Venttiilin rakenne: 2-osainen
TyyliMalliPutken kokoHinta (ei alv)
A
161543104
1"€322.06
A
161543105
1.25 "€344.43
A
161543107
2"€510.00
A
161543103
3 / 4 "€261.71

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?