HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16Y279 Aaltopahvin oranssi 0.38 tuumaa 100 jalkaa | AA8BHN

APPROVED VENDOR 16Y279 Aaltopahvi, oranssi 0.38 tuumaa 100 jalkaa

Tuote: AA8BHN Malli: 16Y279

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAallotettu kangasputki
VäriOranssi
Sisällä Dia.0.38 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Nimellinen Koko5 / 16 "
Dia ulkopuolella.0.512 "
Koko5 / 16 "
Temp. alue30-175 astetta F
Seinämän paksuus0.015 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.02
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)38.61
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16Y246 Aaltopahvin musta 0.38 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AA8BGC 16Y246Musta100ft.polyeteeni30-175 astetta F€71.53
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16Y251 Aaltopahvin musta 0.38 tuuman halkaisija 25 jalkaa | AA8BGH 16Y251Musta25ft.polyeteeni30-175 astetta F€18.18
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16Y257 Loom Tubing Hightemp 0.38 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AA8BGP 16Y257Musta100ft.Nylon40-248 astetta F€72.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 16Y279 Aaltopahvi, oranssi 0.38 tuumaa 100 jalkaa