Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16Y246 Aaltopahvin musta 0.38 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AA8BGC

APPROVED VENDOR 16Y246 aallotettu kangaspuu, musta 0.38 tuumaa, halkaisija 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8BGC Malli: 16Y246

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAallotettu kangasputki
VäriMusta
Sisällä Dia.0.38 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Nimellinen Koko5 / 16 "
Dia ulkopuolella.0.512 "
Koko5 / 16 "
Temp. alue30-175 astetta F
Seinämän paksuus0.015 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.98
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)38.61
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16Y251 Aaltopahvin musta 0.38 tuuman halkaisija 25 jalkaa | AA8BGH 16Y251Musta25ft.polyeteeni30-175 astetta F€18.18
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16Y257 Loom Tubing Hightemp 0.38 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AA8BGP 16Y257Musta100ft.Nylon40-248 astetta F€72.58
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16Y279 Aaltopahvin oranssi 0.38 tuumaa 100 jalkaa | AA8BHN 16Y279Oranssi100ft.polyeteeni30-175 astetta F-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 16Y246 aallotettu kangaspuu, musta 0.38 tuumaa, halkaisija 100 jalkaa
€71.53 / yksikkö