Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16Y257 Loom Tubing Hightemp 0.38 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AA8BGP

APPROVED VENDOR 16Y257 Loom Tubing Hightemp 0.38 tuuman halkaisija 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8BGP Malli: 16Y257

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAallotettu kangasputki
VäriMusta
Sisällä Dia.0.38 "
Pituus100ft.
MateriaaliNylon
Nimellinen Koko5 / 16 "
Dia ulkopuolella.0.512 "
Koko5 / 16 "
Temp. alue40-248 astetta F
TyyppiKorkea lämpötila
Seinämän paksuus0.015 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5265
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)38.35
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16Y246 Aaltopahvin musta 0.38 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AA8BGC 16Y246Musta100ft.polyeteeni30-175 astetta F€70.11
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16Y251 Aaltopahvin musta 0.38 tuuman halkaisija 25 jalkaa | AA8BGH 16Y251Musta25ft.polyeteeni30-175 astetta F€17.80
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16Y279 Aaltopahvin oranssi 0.38 tuumaa 100 jalkaa | AA8BHN 16Y279Oranssi100ft.polyeteeni30-175 astetta F-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 16Y257 Loom Tubing Hightemp 0.38 tuuman halkaisija 100 jalkaa
€14.96 / yksikkö