Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16Y251 Aaltopahvin musta 0.38 tuuman halkaisija 25 jalkaa | AA8BGH

APPROVED VENDOR 16Y251 aallotettu kangaspuu, musta 0.38 tuumaa, halkaisija 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8BGH Malli: 16Y251

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAallotettu kangasputki
VäriMusta
Sisällä Dia.0.38 "
Pituus25ft.
Materiaalipolyeteeni
Nimellinen Koko5 / 16 "
Dia ulkopuolella.0.512 "
Koko5 / 16 "
Temp. alue30-175 astetta F
Seinämän paksuus0.015 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16Y246 Aaltopahvin musta 0.38 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AA8BGC 16Y246Musta100ft.polyeteeni30-175 astetta F€70.11
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16Y257 Loom Tubing Hightemp 0.38 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AA8BGP 16Y257Musta100ft.Nylon40-248 astetta F€14.96
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16Y279 Aaltopahvin oranssi 0.38 tuumaa 100 jalkaa | AA8BHN 16Y279Oranssi100ft.polyeteeni30-175 astetta F-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 16Y251 aallotettu kangaspuu, musta 0.38 tuumaa, halkaisija 25 jalkaa
€17.80 / yksikkö