HYVÄKSYTTY Myyjä 15C018 Venytyskääre Kirkas 5000 jalkaa L 12 tuuman leveys | AA6VCT

APPROVED VENDOR 15C018 Stretch Wrap kirkas 5000 jalkaa L 12 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA6VCT Malli: 15C018

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€84.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen venytyskääre
VäriPoista valinta
Mitata80
LuokkaTavanomainen
Pituus5000ft.
MateriaaliLineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni
TyyliHeittää
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.675
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi3920100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMitataPituusMateriaaliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 15A940 Venytyskääre Vihreä 6000 jalkaa L 20 tuuman leveys | AA6UZT 15A940Vihreä806000ft.Biohajoava, lineaarinen, matalatiheyksinen polyeteeni20 "€186.19
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C011 Venytyskääre Kirkas 8000 jalkaa L 20 tuuman leveys | AA6VCK 15C011Poista valinta608000ft.Lineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni20 "€158.80
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C012 Venytyskääre Kirkas 5000 jalkaa L 20 tuuman leveys | AA6VCL 15C012Poista valinta805000ft.Lineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni20 "€121.00
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C013 Venytyskääre Musta läpinäkymätön 5000 jalkaa L 20w | AA6VCM 15C013Musta läpinäkymätön805000ft.Lineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni20 "€176.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 15C018 Stretch Wrap kirkas 5000 jalkaa L 12 tuumaa leveys
€84.49 / yksikkö