HUOT 13420 Reamer Dispenser Original 60 -lokero AC3HRX 2TRD5

HUOT 13420 Reamer Annostelija Alkuperäinen 60 lokero

Varastossa
Tuote: AC3HRX Malli: 13420Ristiviite: 2TRD5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€234.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReamer-annostelija
Omistaa1-60 lankamittari
MateriaaliTerästä ja vinyyliä
Ei sisällyLeikkaustyökalut
Osastojen lukumäärä60
Laatikoiden lukumäärä5
Tapauksien kokonaissyvyys (tuumaa)7-3/8
Kokonaiskorkeus (tuumaa)7-3/4
Kotelon kokonaisleveys (tuumaa)14-5/8
TyyppiAlkuperäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.5385
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukko sisältyy (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaOsastojen lukumääräLaatikoiden lukumääräTyyppiHinta
HUOT 13400 Reamer Dispenser Master 196 -osastot | AC3HRU 2TRD2 13400Murtoluku 1/8 - 1/2 ", Yli / Alle 0.1240 - 0.5010, Tappitappi 0.1230 - 0.49951963Master€762.10
HUOT 13450 Reamer Dispenser Master 117 lokeroa | AC3HRY 2TRD6 13450Fracional 1/16 - 1/2", yli/alle 0.1240 - 0.5010, vaarnatappi 0.1230 - 0.4995, metriset 1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 kalvimet1174Mestari, metrinen€867.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUOT 13420 Reamer Annostelija Alkuperäinen 60 lokero
€234.12 / yksikkö