HYVÄKSYTTY Myyjä 15C011 Venytyskääre Kirkas 8000 jalkaa L 20 tuuman leveys | AA6VCK

APPROVED VENDOR 15C011 Stretch Wrap kirkas 8000 jalkaa L 20 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA6VCK Malli: 15C011

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€158.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen venytyskääre
VäriPoista valinta
Mitata60
LuokkaTavanomainen
Pituus8000ft.
MateriaaliLineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni
TyyliHeittää
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.08
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3920100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMitataPituusMateriaaliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 15A940 Venytyskääre Vihreä 6000 jalkaa L 20 tuuman leveys | AA6UZT 15A940Vihreä806000ft.Biohajoava, lineaarinen, matalatiheyksinen polyeteeni20 "€186.19
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C012 Venytyskääre Kirkas 5000 jalkaa L 20 tuuman leveys | AA6VCL 15C012Poista valinta805000ft.Lineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni20 "€121.00
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C013 Venytyskääre Musta läpinäkymätön 5000 jalkaa L 20w | AA6VCM 15C013Musta läpinäkymätön805000ft.Lineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni20 "€176.33
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C018 Venytyskääre Kirkas 5000 jalkaa L 12 tuuman leveys | AA6VCT 15C018Poista valinta805000ft.Lineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni12 "€84.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 15C011 Stretch Wrap kirkas 8000 jalkaa L 20 tuumaa leveys
€158.80 / yksikkö