HYVÄKSYTTY Myyjä 15A940 Venytyskääre Vihreä 6000 jalkaa L 20 tuuman leveys | AA6UZT

APPROVED VENDOR 15A940 Stretch Wrap vihreä 6000 jalkaa P 20 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA6UZT Malli: 15A940

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€197.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen venytyskääre
VäriVihreä
Mitata80
LuokkaTavanomainen
Pituus6000ft.
MateriaaliBiohajoava, lineaarinen, matalatiheyksinen polyeteeni
TyyliHeittää
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.41
Laivan korkeus (cm)54.86
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3920100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMitataPituusMateriaaliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C011 Venytyskääre Kirkas 8000 jalkaa L 20 tuuman leveys | AA6VCK 15C011Poista valinta608000ft.Lineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni20 "€170.24
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C012 Venytyskääre Kirkas 5000 jalkaa L 20 tuuman leveys | AA6VCL 15C012Poista valinta805000ft.Lineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni20 "€134.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C013 Venytyskääre Musta läpinäkymätön 5000 jalkaa L 20w | AA6VCM 15C013Musta läpinäkymätön805000ft.Lineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni20 "€195.35
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C018 Venytyskääre Kirkas 5000 jalkaa L 12 tuuman leveys | AA6VCT 15C018Poista valinta805000ft.Lineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni12 "€92.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 15A940 Stretch Wrap vihreä 6000 jalkaa P 20 tuumaa leveys
€197.41 / yksikkö