Kapasiteetti: 19.0 ov. sisään. , Liitettävyys: Liitä yhdessä , Johdon pituus: 25ft. , Nykyinen arvostelu: 50 A , Syvyys: 4.3 " , Sisällä ulkona: Sisällä ulkona , Takin väri: Keltainen , Pituus: 5" , Nimellinen ulkohalkaisija: 0.42 " , Ryhmät: 2 , Tulojen lukumäärä: 2 , Myyntipisteiden määrä: 2 , vaihe: Yksivaihe , Virran merkkivalo: Ei , Muoto: Pyöreä , Temp. Alue: -31 - 176 astetta F , Jännite: 125 , Leveys: 2.77 " , Johdon koko: # 6 AWG
Kannettavat pistorasiat
Hubbell Wiring Device-Kellems -kannettavat pistorasiat on suunniteltu toimittamaan väliaikaista virtaa sähkölaitteille, jotka eivät ole virtalähteitä auto- ja tuotantolaitoksissa. Niissä on pistokeliitännät kipinöiden ja löysien liitosten estämiseksi ja joustava johto, joka on helppokäyttöinen vaikeissa tiloissa. Valitse laaja valikoima näistä kannettavista pistorasioista, saatavana 15 ja 20 ampeerin luokituksilla Raptor Supplies.