Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 133843 - Säiliön väärinkäyttötodistus - 36 kpl AF3UXD 8DG82

APPROVED VENDOR 133843 Säiliön peukalointi - 36 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3UXD Malli: 133843Ristiviite: 8DG82
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
€152.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäyte kontti
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetValkoinen
Rungon materiaalipolypropeeni
Koko32 oz.
SulkemisväriValkoinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija5 13 / 16 "
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus3"
suuLeveä
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)21.89
Laivan pituus (cm)35.86
Laivan leveys (cm)36.2
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Tapper Evident

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 133842 - Säilytyslaitteen väärinkäyttötodistepakkaus 48 | AF3UXC 8DG81 13384216 oz.4.25 "3"-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 133839 Konttien väärentämisen todiste - 48 kpl: n pakkaus AF4DCM 8RKZ6 13383916 oz.4 49 / 64 "3.187 "€116.90
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 133840 Säiliö, pyöreä polypropeeni 32 unssia - pakkaus 36 | AF4WAX 9MC22 13384032 oz.4 25 / 32 "5.593€111.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 133843 Säiliön peukalointi - 36 kappaleen pakkaus
€152.49 / yksikkö