Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 133839 Konttien väärentämisen todiste - 48 kpl: n pakkaus AF4DCM 8RKZ6

APPROVED VENDOR 133839 Säiliön peukalointi - 48 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4DCM Malli: 133839Ristiviite: 8RKZ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäyte kontti
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetValkoinen
Rungon materiaalipolypropeeni
Koko16 oz.
SulkemisväriValkoinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija4 49 / 64 "
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus3.187 "
suuLeveä
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Tapper Evident

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 133842 - Säilytyslaitteen väärinkäyttötodistepakkaus 48 | AF3UXC 8DG81 13384216 oz.4.25 "3"-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 133843 - Säiliön väärinkäyttötodistus - 36 kpl AF3UXD 8DG82 13384332 oz.5 13 / 16 "3"€147.91
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 133840 Säiliö, pyöreä polypropeeni 32 unssia - pakkaus 36 | AF4WAX 9MC22 13384032 oz.4 25 / 32 "5.593€106.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 133839 Säiliön peukalointi - 48 kappaleen pakkaus
€112.23 / yksikkö