HYVÄKSYTTY MYYJÄ 133842 - Säilytyslaitteen väärinkäyttötodistepakkaus 48 | AF3UXC 8DG81

APPROVED VENDOR 133842 Container Evident -pakkaus, 48 ​​kappaletta

Tuote: AF3UXC Malli: 133842Ristiviite: 8DG81

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäyte kontti
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetValkoinen
Rungon materiaalipolypropeeni
Koko16 oz.
SulkemisväriValkoinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija4.25 "
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus3"
suuLeveä
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.63
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Tapper Evident

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 133843 - Säiliön väärinkäyttötodistus - 36 kpl AF3UXD 8DG82 13384332 oz.5 13 / 16 "3"€147.91
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 133839 Konttien väärentämisen todiste - 48 kpl: n pakkaus AF4DCM 8RKZ6 13383916 oz.4 49 / 64 "3.187 "€112.23
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 133840 Säiliö, pyöreä polypropeeni 32 unssia - pakkaus 36 | AF4WAX 9MC22 13384032 oz.4 25 / 32 "5.593€106.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 133842 Container Evident -pakkaus, 48 ​​kappaletta