Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U277 Köysi Nylon punottu 5/16 tuuman halkaisija 300 jalkaa L | AA4LZT

APPROVED VENDOR 12U277 köysi nylon punottu 5/16 tuumaa halkaisija 300 jalkaa L

Varastossa
Tuote: AA4LZT Malli: 12U277

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöysi
VäriValkoinen
Pituus300ft.
PakkaustyyppiMuoviset kelat
Köyden rakentaminenKiinteä punottu
Köysi Dia.5 / 16 "
KöysimateriaaliNylon
AlaluokkaYleiskäyttöiset köydet
Vetolujuus1510 lb
Työkuorman raja162 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5325
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi5607504000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPakkaustyyppiKöysi Dia.VetolujuusTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U273 Köysi Nylon punottu 3/16 tuuman halkaisija 100 jalkaa L | AA4LZN 12U273100ft.Muovipussi3 / 16 "727 lb62 lb€15.70
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U274 Köysi Nylon punottu 1/4 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AA4LZP 12U274100ft.Muovipussi1 / 4 "1054 lb108 lb€21.39
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U275 Köysi Nylon punottu 1/4 tuuman halkaisija 500 jalkaa | AA4LZQ 12U275500ft.Muoviset kelat1 / 4 "1054 lb108 lb€88.31
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U276 Köysi Nylon punottu 5/16 tuuman halkaisija 100 jalkaa L | AA4LZR 12U276100ft.Vyyhti5 / 16 "1510 lb162 lb€33.26
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U278 Köysi Nylon punottu 3/8 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AA4LZU 12U278100ft.Vyyhti3 / 8 "2440 lb229 lb€38.40
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U279 Köysi Nylon punottu 3/8 tuuman halkaisija 200 jalkaa | AA4LZV 12U279200ft.Muoviset kelat3 / 8 "2440 lb229 lb€77.15
HYVÄKSYTTY Myyjä 12U280 Punottu nailonpunos, 1/2 tuuman halkaisija 250 jalkaa | AA4LZW 12U280250ft.Muoviset kelat1 / 2 "3930 lb387 lb€159.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12U277 köysi nylon punottu 5/16 tuumaa halkaisija 300 jalkaa L
€86.64 / yksikkö