Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U274 Köysi Nylon punottu 1/4 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AA4LZP

APPROVED VENDOR 12U274 Nylon punottu köysi 1/4 tuuman halkaisija 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA4LZP Malli: 12U274

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöysi
VäriValkoinen
Pituus100ft.
PakkaustyyppiMuovipussi
Köyden rakentaminenKiinteä punottu
Köysi Dia.1 / 4 "
KöysimateriaaliNylon
AlaluokkaYleiskäyttöiset köydet
Vetolujuus1054 lb
Työkuorman raja108 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi5607504000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPakkaustyyppiKöysi Dia.VetolujuusTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U273 Köysi Nylon punottu 3/16 tuuman halkaisija 100 jalkaa L | AA4LZN 12U273100ft.Muovipussi3 / 16 "727 lb62 lb€15.70
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U275 Köysi Nylon punottu 1/4 tuuman halkaisija 500 jalkaa | AA4LZQ 12U275500ft.Muoviset kelat1 / 4 "1054 lb108 lb€88.31
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U276 Köysi Nylon punottu 5/16 tuuman halkaisija 100 jalkaa L | AA4LZR 12U276100ft.Vyyhti5 / 16 "1510 lb162 lb€33.26
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U277 Köysi Nylon punottu 5/16 tuuman halkaisija 300 jalkaa L | AA4LZT 12U277300ft.Muoviset kelat5 / 16 "1510 lb162 lb€86.64
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U278 Köysi Nylon punottu 3/8 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AA4LZU 12U278100ft.Vyyhti3 / 8 "2440 lb229 lb€38.40
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U279 Köysi Nylon punottu 3/8 tuuman halkaisija 200 jalkaa | AA4LZV 12U279200ft.Muoviset kelat3 / 8 "2440 lb229 lb€77.15
HYVÄKSYTTY Myyjä 12U280 Punottu nailonpunos, 1/2 tuuman halkaisija 250 jalkaa | AA4LZW 12U280250ft.Muoviset kelat1 / 2 "3930 lb387 lb€159.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12U274 Nylon punottu köysi 1/4 tuuman halkaisija 100 jalkaa
€21.39 / yksikkö