Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 11Y732 Plug Inch Transformer EU Wall 14.5V DC Negative | AA3YJL

APPROVED VENDOR 11Y732 Plug Inch Transformer EU Wall 14.5V DC Negatiivinen

Varastossa
Tuote: AA3YJL Malli: 11Y732

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLatauslaite
Syvyys3.2 "
Korkeus2"
Hz50
Tulojännite230 VAC
Lähtövirta828mA
Lähtöliitin napaisuuden sisälläNegatiivinen
Lähtöjännite14.5 VDC
TyyliSeinäteline, eurooppalainen pistoke
Vihjeiden kokoX x 2.1 5.5 10 mm
Leveys2.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)5.99
Laivan pituus (cm)10.01
Laivan leveys (cm)8.99
HS-koodi8504314035
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säännelty / sääntelemätön (sääntelemätön)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLähtövirtaLähtöjänniteTyyliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 11Y725 Plug Inch Transformer EU Wall 9V DC Negative | AA3YJE 11Y7252.4 "1.5 "222mA9 VDCSeinäteline, eurooppalainen pistoke1.7 "€9.48
HYVÄKSYTTY Myyjä 11Y729 Plug Inch Transformer EU Wall 9V DC Negative | AA3YJJ 11Y7293.2 "2"1000mA9 VDCSeinäteline, eurooppalainen pistoke2.2 "€14.50
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 11Y731 Plug Inch Transformr EU Desktop 12V DC Negatiivinen | AA3YJK 11Y7313.3 "2.2 "1042mA12 VDCTyöpöytä, eurooppalainen pistoke2.6 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 11Y733 Plug Inch Transformr EU Desktop 12V DC Negatiivinen | AA3YJM 11Y7333.3 "2.2 "1208mA12 VDCTyöpöytä, eurooppalainen pistoke2.6 "€18.53
Hyväksytty myyjä 11Y734 Plug Inch Transformr EU Desktop 15V DC Negative | AA3YJN 11Y7343.3 "2.2 "1000mA15 VDCTyöpöytä, eurooppalainen pistoke2.6 "€18.53
HYVÄKSYTTY Myyjä 11Y735 Plug Inch Transformer EU Wall 9V DC Negative | AA3YJP 11Y7352.4 "1.5 "300mA9 VDCSeinäteline, eurooppalainen pistoke1.7 "€8.24
HYVÄKSYTTY Myyjä 11Y736 Plug Inch Transformer EU Wall 12V DC Negative | AA3YJQ 11Y7363"1.6 "300mA12 VDCSeinäteline, eurooppalainen pistoke2"€8.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 11Y732 Plug Inch Transformer EU Wall 14.5V DC Negatiivinen
€15.86 / yksikkö