HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 11Y731 Plug Inch Transformr EU Desktop 12V DC Negatiivinen | AA3YJK

APPROVED VENDOR 11Y731 Plug Inch Transformr EU Desktop 12V DC Negatiivinen

Tuote: AA3YJK Malli: 11Y731

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLatauslaite
Syvyys3.3 "
Korkeus2.2 "
Hz50
Tulojännite230 VAC
Lähtövirta1042mA
Lähtöliitin napaisuuden sisälläNegatiivinen
Lähtöjännite12 VDC
TyyliTyöpöytä, eurooppalainen pistoke
Vihjeiden kokoX x 2.1 5.5 10 mm
Leveys2.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)7.01
Laivan pituus (cm)14
Laivan leveys (cm)10.01
HS-koodi8504314035
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säännelty / sääntelemätön (sääntelemätön)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLähtövirtaLähtöjänniteTyyliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 11Y725 Plug Inch Transformer EU Wall 9V DC Negative | AA3YJE 11Y7252.4 "1.5 "222mA9 VDCSeinäteline, eurooppalainen pistoke1.7 "€9.31
HYVÄKSYTTY Myyjä 11Y729 Plug Inch Transformer EU Wall 9V DC Negative | AA3YJJ 11Y7293.2 "2"1000mA9 VDCSeinäteline, eurooppalainen pistoke2.2 "€7.00
HYVÄKSYTTY Myyjä 11Y732 Plug Inch Transformer EU Wall 14.5V DC Negative | AA3YJL 11Y7323.2 "2"828mA14.5 VDCSeinäteline, eurooppalainen pistoke2.2 "€7.97
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 11Y733 Plug Inch Transformr EU Desktop 12V DC Negatiivinen | AA3YJM 11Y7333.3 "2.2 "1208mA12 VDCTyöpöytä, eurooppalainen pistoke2.6 "€18.20
Hyväksytty myyjä 11Y734 Plug Inch Transformr EU Desktop 15V DC Negative | AA3YJN 11Y7343.3 "2.2 "1000mA15 VDCTyöpöytä, eurooppalainen pistoke2.6 "€18.20
HYVÄKSYTTY Myyjä 11Y735 Plug Inch Transformer EU Wall 9V DC Negative | AA3YJP 11Y7352.4 "1.5 "300mA9 VDCSeinäteline, eurooppalainen pistoke1.7 "€4.84
HYVÄKSYTTY Myyjä 11Y736 Plug Inch Transformer EU Wall 12V DC Negative | AA3YJQ 11Y7363"1.6 "300mA12 VDCSeinäteline, eurooppalainen pistoke2"€8.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 11Y731 Plug Inch Transformr EU Desktop 12V DC Negatiivinen