Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39070.075.0450 Dowel Pin, 3/4 Inch Nominal Dia., 0.75 Inch Pin Dia. | CG8PFK 41UX32

FABORY U39070.075.0450 tapitappi, 3/4 tuuman nimellishalkaisija, 0.75 tuuman tapin halkaisija.

Varastossa
Tuote: CG8PFK Malli: U39070.075.0450Ristiviite: 41UX32 / 182D64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus4 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus4 1 / 2 "
Nimellishalkaisija3 / 4 "
Pin Dia.0.75 "
Rockwellin kovuusB95
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39070.075.0450 tapitappi, 3/4 tuuman nimellishalkaisija, 0.75 tuuman tapin halkaisija.
€49.61 / yksikkö