Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 090045 Turva-aita 4 jalan korkeus 50 jalan pituus oranssi | AF4WJQ 9ME95

APPROVED VENDOR 090045 Turva-aita 4 jalkaa korkeus 50 jalkaa pituus oranssi

Varastossa
Tuote: AF4WJQ Malli: 090045Ristiviite: 9ME95

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurva-aita
VäriOranssi
Korkeus4ft.
Pituus50ft.
Materiaalipolypropeeni
Verkon muotoSoikea
Verkkokoko3-1/2 x 1-7/10"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.64
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliVerkkokokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 33L954 Turva-aita 4 jalan korkeus 100 jalan pituus oranssi | AC6FCT 33L954Oranssi100ft.polypropeeni2 x 2-3 / 8 "€114.66
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 33L958 Turva -aita 4 jalan korkeus 50 jalan pituus vihreä | AC6FCX 33L958Vihreä50ft.HDPE1-1/2 x 1-3/4"€120.58
HYVÄKSYTTY Myyjä 33L959 Turva-aita 4 jalan korkeus 100 jalan pituus keltainen / vihreä | AC6FCY 33L959Keltainen / vihreä100ft.HDPE1-1/2 x 1-3/4"€107.32
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 64090204 Turva-aita 4 jalan korkeus oranssi 50 jalan pituus | AF3XUT 8ENE1 64090204Oranssi50ft.polyeteeni1-1/4 x 1-1/2"€163.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 090045 Turva-aita 4 jalkaa korkeus 50 jalkaa pituus oranssi
€71.82 / yksikkö