HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 33L958 Turva -aita 4 jalan korkeus 50 jalan pituus vihreä | AC6FCX

APPROVED VENDOR 33L958 Turva-aita 4 jalkaa korkeus 50 jalkaa pituus vihreä

Varastossa
Tuote: AC6FCX Malli: 33L958

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€120.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurva-aita
VäriVihreä
Korkeus4ft.
Pituus50ft.
MateriaaliHDPE
Verkon muotoDiamond
Verkkokoko1-1/2 x 1-3/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.04
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)122.43
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliVerkkokokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 33L954 Turva-aita 4 jalan korkeus 100 jalan pituus oranssi | AC6FCT 33L954Oranssi100ft.polypropeeni2 x 2-3 / 8 "€114.66
HYVÄKSYTTY Myyjä 33L959 Turva-aita 4 jalan korkeus 100 jalan pituus keltainen / vihreä | AC6FCY 33L959Keltainen / vihreä100ft.HDPE1-1/2 x 1-3/4"€107.32
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 64090204 Turva-aita 4 jalan korkeus oranssi 50 jalan pituus | AF3XUT 8ENE1 64090204Oranssi50ft.polyeteeni1-1/4 x 1-1/2"€163.13
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 090045 Turva-aita 4 jalan korkeus 50 jalan pituus oranssi | AF4WJQ 9ME95 090045Oranssi50ft.polypropeeni3-1/2 x 1-7/10"€71.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 33L958 Turva-aita 4 jalkaa korkeus 50 jalkaa pituus vihreä
€120.58 / yksikkö