HYVÄKSYTTY Myyjä 33L954 Turva-aita 4 jalan korkeus 100 jalan pituus oranssi | AC6FCT

APPROVED VENDOR 33L954 Turva-aita 4 jalkaa korkeus 100 jalkaa pituus oranssi

Varastossa
Tuote: AC6FCT Malli: 33L954

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€114.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurva-aita
VäriOranssi
Korkeus4ft.
Pituus100ft.
Materiaalipolypropeeni
Verkon muotoNeliö
Verkkokoko2 x 2-3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliVerkkokokoHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 33L958 Turva -aita 4 jalan korkeus 50 jalan pituus vihreä | AC6FCX 33L958Vihreä50ft.HDPE1-1/2 x 1-3/4"€120.58
HYVÄKSYTTY Myyjä 33L959 Turva-aita 4 jalan korkeus 100 jalan pituus keltainen / vihreä | AC6FCY 33L959Keltainen / vihreä100ft.HDPE1-1/2 x 1-3/4"€107.32
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 64090204 Turva-aita 4 jalan korkeus oranssi 50 jalan pituus | AF3XUT 8ENE1 64090204Oranssi50ft.polyeteeni1-1/4 x 1-1/2"€163.13
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 090045 Turva-aita 4 jalan korkeus 50 jalan pituus oranssi | AF4WJQ 9ME95 090045Oranssi50ft.polypropeeni3-1/2 x 1-7/10"€71.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 33L954 Turva-aita 4 jalkaa korkeus 100 jalkaa pituus oranssi
€114.66 / yksikkö