HYVÄKSYTTY MYYJÄ 0404501 MUSTA Kuormalava Netable 4-way Entry 4000 Lb. | AD2VYJ 3VAU1

APPROVED VENDOR 0404501 MUSTA lava sisäkkäin 4-suuntainen sisääntulo 4000 Lb.

Varastossa
Tuote: AD2VYJ Malli: 0404501 BLACKRistiviite: 3VAU1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€218.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava
VäriMusta
Dynaaminen kuormitettavuus4,000 lb
Korkeus5 13 / 16 "
Pituus47 15 / 16 "
MateriaaliOsittain kierrätetty HDPE
Lavan sisäänpääsyTäysi 4-tie
Kuormalavan tyyppisisäkkäin
Staattinen kantavuus30,000 lb
Leveys47 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuormalavaluokka (lohko)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriDynaaminen kuormitettavuusKorkeusPituusMateriaaliStaattinen kantavuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MCR9G Muovilava 48 x 40 tuuman Dynam Cap2200lb | AB2JPB 1MCR9 1MCR9GMusta2200 lb6"48 "Korkean tiheyden neitsyt polyeteeni6,600 lb40 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MCT4G Muovilava 48 x 48 tuuman Dynam Cap2475lb | AB2JPF 1MCT4 1MCT4GHarmaa2200 lb6"48 "Korkean tiheyden neitsyt polyeteeni8,000 lb48 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MCT5G Muovilava 48 x 40 tuuman Dynam Cap2200lb | AB2JPG 1MCT5 1MCT5GMusta2200 lb6"48 "Korkean tiheyden neitsyt polyeteeni6600 lb40 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MCT8G muovinen lava, teline 48 pituus x 40 W harmaa | AB2JPJ 1MCT8 1MCT8GHarmaa3790 lb6"48 "Korkean tiheyden neitsyt polyeteeni4,40040 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1MCT9G muovinen kuormalavalaiteyhdistelmä 48l x 40w | AB2JPK 1MCT9 1MCT9Gsininen2200 lb5"48 "Korkean tiheyden neitsyt polyeteeni4,000 lb40 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MCU1G alumiinilava 48l x 42 W x 6 tuuman korkeus | AB2JPL 1MCU1 1MCU1GHopea-6"48 "Suulakepuristettu alumiini6,000 lb42 "€685.52
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MCU2G alumiinilava 48l x 48 W x 6 tuuman korkeus | AB2JPM 1MCU2 1MCU2GHopea-6"48 "Suulakepuristettu alumiini6,000 lb48 "€743.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 0404501 MUSTA lava sisäkkäin 4-suuntainen sisääntulo 4000 Lb.
€218.75 / yksikkö