HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1MCT9G muovinen kuormalavalaiteyhdistelmä 48l x 40w | AB2JPK 1MCT9

APPROVED VENDOR 1MCT9G Muovinen kuormalavan liukuyhdistelmä 48l x 40w

Tuote: AB2JPK Malli: 1MCT9GRistiviite: 1MCT9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava
Värisininen
Dynaaminen kuormitettavuus2200 lb
Korkeus5"
Pituus48 "
MateriaaliKorkean tiheyden neitsyt polyeteeni
Lavan sisäänpääsyTäysi 4-tie
Kuormalavan tyyppiPinottava
Staattinen kantavuus4,000 lb
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.14
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuormalavaluokka (lohko)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriDynaaminen kuormitettavuusKorkeusPituusMateriaaliStaattinen kantavuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MCR9G Muovilava 48 x 40 tuuman Dynam Cap2200lb | AB2JPB 1MCR9 1MCR9GMusta2200 lb6"48 "Korkean tiheyden neitsyt polyeteeni6,600 lb40 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MCT4G Muovilava 48 x 48 tuuman Dynam Cap2475lb | AB2JPF 1MCT4 1MCT4GHarmaa2200 lb6"48 "Korkean tiheyden neitsyt polyeteeni8,000 lb48 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MCT5G Muovilava 48 x 40 tuuman Dynam Cap2200lb | AB2JPG 1MCT5 1MCT5GMusta2200 lb6"48 "Korkean tiheyden neitsyt polyeteeni6600 lb40 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MCT8G muovinen lava, teline 48 pituus x 40 W harmaa | AB2JPJ 1MCT8 1MCT8GHarmaa3790 lb6"48 "Korkean tiheyden neitsyt polyeteeni4,40040 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MCU1G alumiinilava 48l x 42 W x 6 tuuman korkeus | AB2JPL 1MCU1 1MCU1GHopea-6"48 "Suulakepuristettu alumiini6,000 lb42 "€631.35
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MCU2G alumiinilava 48l x 48 W x 6 tuuman korkeus | AB2JPM 1MCU2 1MCU2GHopea-6"48 "Suulakepuristettu alumiini6,000 lb48 "€778.58
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 48x48 HDSC Blue Pallet 4000 Lb. 48 tuuman pituus 48 tuuman leveys sininen | AD2VYH 3VAT9 48x48 HDSC sininensininen4,000 lb6 3 / 5 "48 "Osittain kierrätetty HDPE30,000 lb48 "€321.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1MCT9G Muovinen kuormalavan liukuyhdistelmä 48l x 40w