CANTEX A53AE12 Aikataulu 80 Johto 1/2 tuumaa 10 jalkaa | AD7JVV 4EUC5

CANTEX A53AE12 aikataulu 80 putki 1/2 tuumaa 10 jalkaa

Tuote: AD7JVV Malli: A53AE12Ristiviite: 4EUC5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€28.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAikataulu 80 Conduit
PerusmateriaaliEi-metallinen
Sisällä Dia.35 / 64 "
MateriaaliPVC
Nimellinen pituus10 ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.27 / 34 "
Kaupan koko1 / 2 "
TyyppiAikataulu 80
Seinämän paksuus11 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9945
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi3917230000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Bell End

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Nimellinen ulkohalkaisija.Kaupan kokoSeinämän paksuusHinta
CANTEX A53AG12 -aikataulu 80 Johto 3/4 tuumaa 10 jalkaa | AD7JVW 4EUC6 A53AG1247 / 64 "1-3 / 64 "3 / 4 "5 / 32 "€38.86
Tarjouspyyntö
CANTEX A53BA12 Aikataulu 80 Johto 1 tuumaa 10 jalkaa Pvc | AD7JVX 4EUC7 A53BA1261 / 64 "1-5 / 16 "1"11 / 64 "€41.90
Tarjouspyyntö
CANTEX A53BC12 Aikataulu 80 Kanava 1-1/4 tuumaa 10 jalan pituus | AD7JVY 4EUC8 A53BC121-17 / 64 "1-21 / 32 "1.25 "3 / 16 "€70.34
Tarjouspyyntö
CANTEX A53BE12 Aikataulu 80 Johto 1-1 / 2 tuumaa 10 jalkaa | AD7JVZ 4EUC9 A53BE121.5 "1-29 / 32 "1.5 "13 / 64 "€104.65
Tarjouspyyntö
CANTEX A53CA12 Aikataulu 80 Johto 2 tuumaa 10 jalkaa Pvc | AD7JWA 4EUD1 A53CA121-59 / 64 "2.375 "2"7 / 32 "€106.82
Tarjouspyyntö
CANTEX A53CE12 Aikataulu 80 Johto 2-1 / 2 tuumaa 10 jalkaa | AD7JWB 4EUD2 A53CE122-21 / 64 "2.875 "2.5 "17 / 64 "€137.30
Tarjouspyyntö
CANTEX A53DA12 Aikataulu 80 Johto 3 tuumaa 10 jalkaa Pvc | AD7JWC 4EUD3 A53DA122-29 / 32 "3.5 "3"5 / 16 "€196.85
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX A53AE12 aikataulu 80 putki 1/2 tuumaa 10 jalkaa
€28.10 / yksikkö