HYVÄKSYTTY Myyjä 1MCU2G alumiinilava 48l x 48 W x 6 tuuman korkeus | AB2JPM 1MCU2

APPROVED VENDOR 1MCU2G alumiinilava 48 l x 48 L x 6 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AB2JPM Malli: 1MCU2GRistiviite: 1MCU2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€743.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava
VäriHopea
Korkeus6"
Pituus48 "
MateriaaliSuulakepuristettu alumiini
Lavan sisäänpääsy2-Way
Kuormalavan tyyppiPinottava
Staattinen kantavuus6,000 lb
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuormalavaluokka (Stringer)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriDynaaminen kuormitettavuusKorkeusPituusMateriaaliStaattinen kantavuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MCR9G Muovilava 48 x 40 tuuman Dynam Cap2200lb | AB2JPB 1MCR9 1MCR9GMusta2200 lb6"48 "Korkean tiheyden neitsyt polyeteeni6,600 lb40 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MCT4G Muovilava 48 x 48 tuuman Dynam Cap2475lb | AB2JPF 1MCT4 1MCT4GHarmaa2200 lb6"48 "Korkean tiheyden neitsyt polyeteeni8,000 lb48 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MCT5G Muovilava 48 x 40 tuuman Dynam Cap2200lb | AB2JPG 1MCT5 1MCT5GMusta2200 lb6"48 "Korkean tiheyden neitsyt polyeteeni6600 lb40 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MCT8G muovinen lava, teline 48 pituus x 40 W harmaa | AB2JPJ 1MCT8 1MCT8GHarmaa3790 lb6"48 "Korkean tiheyden neitsyt polyeteeni4,40040 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1MCT9G muovinen kuormalavalaiteyhdistelmä 48l x 40w | AB2JPK 1MCT9 1MCT9Gsininen2200 lb5"48 "Korkean tiheyden neitsyt polyeteeni4,000 lb40 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MCU1G alumiinilava 48l x 42 W x 6 tuuman korkeus | AB2JPL 1MCU1 1MCU1GHopea-6"48 "Suulakepuristettu alumiini6,000 lb42 "€685.52
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 48x48 HDSC Blue Pallet 4000 Lb. 48 tuuman pituus 48 tuuman leveys sininen | AD2VYH 3VAT9 48x48 HDSC sininensininen4,000 lb6 3 / 5 "48 "Osittain kierrätetty HDPE30,000 lb48 "€348.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1MCU2G alumiinilava 48 l x 48 L x 6 tuumaa korkeus
€743.31 / yksikkö