Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC WSAUX1-apukosketin, WSR-erokytkin, 100 A/30 A/60 A

Varastossa
Tuote: AA3YBQ Malli: WSAUX1Ristiviite: 11Y450

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€506.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApukosketin
MateriaaliLasikuituvahvistettu fenoli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
APPLETON ELECTRIC WSAUX2 apukosketin, WSR-erokytkin, 100 A/30 A/60 A | AA3YBR 11Y451 WSAUX2€506.61
APPLETON ELECTRIC WSRDAUX1 apukosketin, 1NO/1NC | AA3YDA 11Y482 WSRDAUX1€667.34
APPLETON ELECTRIC WSRDAUX2 apukosketin, 2NO/2NC | AA3YDB 11Y483 WSRDAUX2€758.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC WSAUX1-apukosketin, WSR-erokytkin, 100 A/30 A/60 A
€506.61 / yksikkö