Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC WSRDAUX1 apukosketin, 1NO/1NC

Varastossa
Tuote: AA3YDA Malli: WSRDAUX1Ristiviite: 11Y482

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€667.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApukosketin
MateriaaliLasikuituvahvistettu fenoli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
APPLETON ELECTRIC WSAUX1 apukosketin, WSR-erokytkin, 100 A/30 A/60 A | AA3YBQ 11Y450 WSAUX1€506.61
APPLETON ELECTRIC WSAUX2 apukosketin, WSR-erokytkin, 100 A/30 A/60 A | AA3YBR 11Y451 WSAUX2€506.61
APPLETON ELECTRIC WSRDAUX2 apukosketin, 2NO/2NC | AA3YDB 11Y483 WSRDAUX2€758.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC WSRDAUX1 apukosketin, 1NO/1NC
€667.34 / yksikkö