Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M01200.060.0130 kuusiokantaruuvi, M6 x 1 kierrekoko, luokka 8.8, 50PK | CG8BYC 38CJ47

FABORY M01200.060.0130 kuusiokantaruuvi, M6 x 1 kierrekoko, luokka 8.8, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8BYC Malli: M01200.060.0130Ristiviite: 38CJ47

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM6x1
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus130
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus4 mm
Head TypeHex
pään leveys10 mm
Pituus130mm
Min. Kierteen pituus24 mm
Todistuskuorma580 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusHRC22 - HRC32
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4535
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M01200.060.0130 kuusiokantaruuvi, M6 x 1 kierrekoko, luokka 8.8, 50PK
€53.51 /pakkaus