HYVÄKSYTTY Myyjä 26Y452 Platform Lift 500 Lb. Kapasiteetti 69-1 / 2 tuuman korkeus | AB8TAZ

APPROVED VENDOR 26Y452 Lavanostin 500 Lb. Kapasiteetti 69-1/2 tuumaa Korkeus

Varastossa
Tuote: AB8TAZ Malli: 26Y452

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,077.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiotason nostin
Pohjajalat sisäpuolella dia.18-3 / 4 "
Pohjajalat ulkopuolella Dia.27 "
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.3-3 / 4 "
Etupyörän halkaisija2"
Nostokorkeus max.59 "
Nostokorkeus min.6.25 "
Kantavuus500 lb
Latauskeskus10 "
Kokonaiskorkeus69.5 "
Kokonaispituus28.5 "
kokonaisleveys27.25 "
Platform Pituus20 "
Alustan leveys24 "
Powered ByKäsivinssi
Takarenkaan halkaisija8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 95.25
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)69.85
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlatform PituusPyörän tyyppiNostokorkeus max.Alustan leveysNostokorkeus min.KantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 26Y451 Platform Lift 500 Lb. Kapasiteetti 66-1 / 4 tuuman korkeus | AB8TAY 26Y45120 "(4) Jäykkä58 "20 "3.25 "500 lb66.25 "28.5 "€933.29
HYVÄKSYTTY Myyjä 26Y453 Platform Lift 500 Lb. Kapasiteetti 66-1 / 2 tuuman korkeus | AB8TBA 26Y45320 "(4) Jäykkä55 "20 "1 / 4 "500 lb66.5 "30 "€967.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 2MPU2 -ostinostin 220 Lb. Kapasiteetti 73-1 / 4 tuuman korkeus | AC2THP 2 MPU218.5 "(2) Kääntyvä, (2) Kääntyvä lukitus59 "24.625 "4.5 "220 lb72 "33.63 "€691.85
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2MPU3 -ostinostin 440 Lb. Kapasiteetti 76-7 / 8 tuuman korkeus | AC2THQ 2 MPU318.5 "(2) Kääntyvä, (2) Kääntyvä lukitus59 "24.625 "4.5 "440 lb72 "34.75 "€817.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 26Y452 Lavanostin 500 Lb. Kapasiteetti 69-1/2 tuumaa Korkeus
€1,077.51 / yksikkö