Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC PLG-50R tyhjä pistoke, galvanoitu, 1/2 tuuman kauppa, NPT, uros-uros, teräs | AA2NGP 10U764

APPLETON ELECTRIC PLG-50R tyhjä pistoke, galvanoitu, 1/2 tuuman kauppa, NPT, uros uros, teräs

Varastossa
Tuote: AA2NGP Malli: PLG-50RRistiviite: 10U764

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
VäriHopea
Putken koko1 / 2 "
YhteysMies
Pituus5 / 8 "
MateriaaliTeräs
AlaluokkaTulpat ja holkit
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7307923010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Appleton Electric PLG-50R upotettua pistoketta käytetään teollisissa ja vaarallisissa paikoissa. Se on ihanteellinen turvalliseen sähköliitäntään alueilla, joissa tarvitaan upotettuja pistokkeita suojaamaan mahdollisilta vaurioilta tai vaarallisilta ympäristöiltä.

Ominaisuudet:

  • Tämä upotettu tulppa on galvanoitu käytettäväksi IMC:n ja kierreputken kanssa.
  • Se soveltuu vaarallisiin paikkoihin, joiden luokitukset ovat luokka I, Division 1 ja 2, ryhmät A, B, C, D; Luokka II, Division 1 ja 2, ryhmät E, F, G ja luokka III.
  • Tässä pistokkeessa on teräsrakenne kestävyyden ja rakenteellisen jäykkyyden takaamiseksi.
  • Sen kokonaispituus on 5/8 tuumaa kompaktiin ja kestävään käyttöön.
  • Tässä upotettavassa pistokkeessa on uros-uros NPT-kierre, joka on yhteensopiva muiden kierrekomponenttien kanssa.
  • Sitä on saatavana 1/2 tuuman kauppakokona, jotta se sopii useisiin sovelluksiin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä upotettua pistoketta vaarallisissa paikoissa?

A.

  • Varmista asianmukainen maadoitus ja liitos.
  • Tarkasta säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
  • Käytä luokiteltujen alueluokitusten mukaisesti.
  • Noudata soveltuvia turvallisuusmääräyksiä ja määräyksiä.
  • Katkaise virta ennen huoltoa tai vaihtoa.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan upotetun Appleton Electric PLG-50R -pistokkeen?

A.

  • Varmista, että virta on katkaistu ennen puhdistamista.
  • Tarkista säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
  • Käytä kuivaa tai sähköä johtamatonta liinaa puhdistamiseen.
  • Levitä NPT-kierteisiin sopivaa voiteluainetta säästeliäästi.
  • Vältä hankaavien tai syövyttävien puhdistusaineiden käyttöä.
  • Noudata tuotteen käyttöohjeessa annettuja huolto-ohjeita.

K. Milloin tämä pistoke pitäisi vaihtaa?

A.

  • Vaihda, kun siinä on näkyviä vaurioita tai kulumia, jotka vaarantavat sen eheyden.
  • Vikoja sähkötestien tai tarkastusten aikana.
  • Turvallisuusmääräysten tai -määräysten noudattamatta jättäminen.
  • Kun suositeltu käyttöikä on lopussa.
  • Kuten valmistajan huolto-ohjeissa tai tuoteoppaassa neuvotaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoMateriaaliHinta
APPLETON ELECTRIC PLG-100R tyhjä pistoke, galvanoitu, 1 tuuman kauppa, NPT, uros-uros, teräs | AA2NFZ 10U750 PLG-100R1"Teräs€11.72
APPLETON ELECTRIC PLG-100RA Tyhjä pistoke, tavallinen, 1 tuuman kauppa, NPT, alumiini, uros-uros | AA2NGA 10U751 PLG-100RA1"Kupariton alumiini€11.12
APPLETON ELECTRIC PLG-125 tyhjä pistoke, galvanoitu, 1 1/4 tuuman kauppa, NPT, rauta, uros-uros, rauta | AA2NGB 10U752 PLG-1251-1 / 4 "Takorauta€12.51
APPLETON ELECTRIC PLG-125A tyhjä pistoke, tavallinen, 1 1/4 tuuman kauppa, NPT, alumiini, uros-uros | AA2NGC 10U753 PLG-125A1-1 / 4 "Kupariton alumiini€12.82
APPLETON ELECTRIC PLG-150 tyhjä pistoke, galvanoitu, 1 1/2 tuuman kauppa, NPT, rauta, uros-uros, rauta | AA2NGD 10U754 PLG-1501-1 / 2 "Takorauta€17.23
APPLETON ELECTRIC PLG-150A tyhjä pistoke, tavallinen, 1 1/2 tuuman kauppa, NPT, alumiini, uros-uros | AA2NGE 10U755 PLG-150A1-1 / 2 "Kupariton alumiini€17.33
APPLETON ELECTRIC PLG-200 tyhjä pistoke, galvanoitu, 2 tuuman kauppa, NPT, rauta, uros-uros, rauta | AA2NGF 10U756 PLG-2002"Takorauta€29.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC PLG-50R tyhjä pistoke, galvanoitu, 1/2 tuuman kauppa, NPT, uros uros, teräs
€8.31 / yksikkö