Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30G213 -pilottivalo Led 22mm 24vac / dc Green Cr | AC4NLJ

DAYTON 30G213 Pilot Light Led 22mm 24vac/dc Vihreä Kr

Varastossa
Tuote: AC4NLJ Malli: 30G213

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausvalo täydellinen
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliKromattu
VäriVihreä
Lampun moduulin tyyppiTäysi jännite
lampun tyyppiLED
Lens Materialpolykarbonaatti
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
ShapePyöreä
Koko22mm
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Jännite24 VAC/DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPerusmateriaaliRungon materiaaliTerminaaliliitäntäJänniteVäriLampun moduulin tyyppiLampun jänniteHinta
DAYTON 30G208 Ohjausvalo Led 22mm 24vac / dc Valkoinen Muovi AC4NLD 30G20822mmMuoviMuoviRuuvikiinnike24 VAC/DCValkoinenTäysi jännite-€83.48
DAYTON 30G209 Ohjausvalo Led 22mm 24vac / dc Vihreä Muovi AC4NLE 30G20922mmMuoviMuoviRuuvikiinnike24 VAC/DCVihreäTäysi jännite-€52.24
DAYTON 30G210 Ohjausvalo Led 22mm 24vac / dc Punainen muovi | AC4NLF 30G21022mmMuoviMuoviRuuvikiinnike24 VAC/DCpunainenTäysi jännite-€52.24
DAYTON 30G211 Ohjausvalo Led 22mm 24vac / dc Keltainen muovi | AC4NLG 30G21122mmMuoviMuoviRuuvikiinnike24 VAC/DCKeltainenTäysi jännite-€52.24
DAYTON 30G214 -pilottivalo Led 22mm 24vac / dc Red Cr | AC4NLK 30G21422mmMetalliKromattuRuuvikiinnike24 VAC/DCpunainenTäysi jännite-€41.74
DAYTON 30G216 Ohjainvalo 22mm Led White | AC4NLM 30G21622mmMuoviMuoviRuuvikiinnike120 VACValkoinenTäysi jännite-€54.17
DAYTON 30G217 -lamppu 22mm Led Green | AC4NLN 30G21722mmMuoviMuoviRuuvikiinnike120 VACVihreäTäysi jännite-€41.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30G213 Pilot Light Led 22mm 24vac/dc Vihreä Kr
€41.74 / yksikkö