PS DOORS Edgehalt säädettävät turvaportit


PS Ovet EdgeHalt-säädettävät turvaportit suojaavat työntekijöitä vaarallisilta putouksilta, jotka johtuvat korotetun suojakaiteen aukosta valmistus-, auto-, rakennus- ja lentoteollisuudessa. Ne voidaan asentaa tavallisiin kaiteisiin tai tasaisille pinnoille, mikä mahdollistaa kaksisuuntaisen liikenteen suojakaiteeseen....ipment / hakemus. Näitä turvaportteja voidaan helposti siirtää ja asentaa uudelleen useisiin kohteisiin.Lue lisää

Suodattaa
Tasainen pinta Max. Avautumisleveys: 38 1 / 2 " , Tasainen pinta Min. Avautumisleveys: 20 1 / 2 " , portin korkeus: 24 1 / 8 " , Portin tyyppi: Yksi , Kääntökulma: 180 astetta , Kääntösuunta: Vasen tai Oikea
TyyliMalliSuorittaa loppuunMateriaaliAvausleveysVäriHinta (ei alv)
A
ASG-1836-PCY
PuuteroituLievä teräs18 "- 36"Keltainen€431.05
Tarjouspyyntö
B
ASG-1836-SINKKI
SinkittyLievä teräs18 "- 36"Harmaa€572.73
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

    • Asennus vakiokaiteisiin:
      1. Kiinnitä turvaportti löysästi kaiteeseen U-pulteilla kiristämättä niitä.
      2. Kohdista portin yläosa kaiteen yläosaan.
      3. Säädä kaide/asennustuki 90 astetta turvaportin aukkoon nähden ja kiristä U-pultit.
      4. Valitse kaksi kolmesta vaunun pultin reiästä saranalevyn ja vanteen/portin varsien liitoskohdassa säätääksesi vanteen/portin varren haluttuun aukon leveyteen.
      5. Portin pysäytyslevyn tulee olla päällekkäin ja koskettaa viereistä pystysuoraa kaiteen pylvästä.
      6. Tarkista oikea kohdistus käyttämällä portteja täysin.
      7. Kiristä U-pultit kokonaan 20 ft-lb vääntömomentilla ja käytä asianmukaisia ​​kiinnikkeitä, kuten suojakierretulppia.
    • Asennus kulmakaiteisiin tai tasaiseen kaiteeseen/seinäpintaan:
      1. Kiinnitä turvaportin kaidekannatin tasaisesti kulmakaiteen sisäpuolelle tai tasaiseen tankoon/tasaiseen seinään.
      2. Kohdista portin yläosa kaiteen yläosaan.
      3. Poraa reiät kaiteeseen ja työnnä kiinnityspultit kaiteen kannattimien läpi. Säädä vanteen/portin varren yläosa 42 tuumaa kävelypinnan yläpuolelle, jos kaidetta ei löydy.
      4. Muut vaiheet portin varren säätämiseksi sopivalle aukon leveydelle ovat samat kuin asennusvaiheet vakiokaiteisiin.
    • Turvaportin käyttäminen nouseessasi tikkaille tai astuessasi korotetulle tasolle:
      1. Kiipeä tikkaita, kunnes käyttäjä saavuttaa portin.
      2. Pidä tukevasti kiinni kaiteesta tai tikkaista ja astu portin läpi korotetulle tasolle.
    • Turvaportin käyttäminen laskeutuessasi tikkailta tai poistuessasi korotetulta alustalta:
      1. Avaa turvaportti samalla, kun saat tukevan otteen tikkaiden kaiteeseen.
      2. Tämän jälkeen käyttäjät voivat ohjata itsensä sopivaan tikkaiden laskeutumisasentoon ja alkaa laskeutua maan tasolle.

Ominaisuudet

  • Nämä portit voivat kääntyä sekä vasempaan että oikeaan suuntaan yksinkertaisesti kääntämällä ne ylösalaisin.
  • Ne tarjoavat monipuolisen säädettävän rakenteen, joka sopii 18-36 tuuman aukkoihin.
  • Ne on helppo asentaa ilman sahausta tai leikkaamista käyttämällä mittanauhaa ja syväkuoppahylsyä ja räikkää, jakoavainsarjaa / momenttiavainta tai iskuporaa mutterilla.
  • Portti on valmistettu pehmeästä teräksestä, jossa on turvakeltainen jauhemaalaus tai sinkkipinnoitettu viimeistely kestävyyden, näkyvyyden ja rakenteellisen lujuuden takaamiseksi.
  • Nämä itsesulkeutuvat portit käyttävät jousia, jotka kestävät yli miljoona kierrosta ympärivuorokautisen turvallisuuden/suojauksen takaamiseksi.
  • Ne toimitetaan asennusvalmiin sarjaan, joka sisältää valmiiksi kootut osat (saranalevykokoonpano, vanne, vaunupultit, litteät aluslevyt ja nylockmutterit), laitteistolaukun ja valinnaisen tukilohkosarjan.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Lukitussarja: Tämä sarja estää luvattoman pääsyn rajoitetuille alueille, parveille tai korotetuille tasanteille lukitsemalla portin.
  • Standoff-asennusjärjestelmä: Tämä järjestelmä kiinnitetään suoraan olemassa olevaan kaiteeseen ja säädettäviin turvaportteihin, mikä lisää parvikerroksen reunan tasotilaa ja tarjoaa tarttumispaikan tikkaita/kaiteita käyttäville työntekijöille. Järjestelmä auttaa helpommin ja turvallisesti henkilökunnan siirtämään tikkailta korotetulle alustalle.
  • Tikkaiden tarvikkeet: Raptor Supplies tarjoaa PS Doors -tikkaiden lisävarusteita ja varaosia, kuten saranalevykokoonpanoja turvaporttien vanhojen, kuluneiden tai viallisten osien vaihtamiseen.

Standardit ja hyväksynnät

  • CE
  • OSHA
  • ANSI
  • CSA

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka käyttäjät voivat määrittää tarvittavan turvaportin koon?

Käyttäjät voivat yksinkertaisesti mitata vapaan aukon kaiteesta/kaiteesta toiseen ja sitten säätää näitä turvaportteja halutun aukon koon mukaan.

Kuinka valita sinkitty tai keltainen jauhemaalattu turvaportti?

Galvanoitu tai sinkkipinnoite suojaa korroosiolta ja tarjoaa kestävyyttä ulko- ja ankarissa olosuhteissa. Turvakeltaista jauhemaalausta käytetään yleensä sisäsovelluksissa hyvän näkyvyyden takaamiseksi.

Mitä asioita on otettava huomioon ennen säädettävien PS Doors EdgeHalt -turvaporttien asentamista tai käyttöä?

  • Käyttäjien tulee varmistaa, että portin avautumis-/kulkualue on vapaa kaikista esteistä käytön aikana.
  • Heidän tulee noudattaa OSHA- ja ANSI-turvallisuusmääräyksiä ja yrityksen turvallisuuskäytäntöjä turvaportteja asentaessaan tai käyttäessään.
  • Ennen asennusta käyttäjien tulee saada asennuspinnan rakenneanalyysi varmistaakseen, että se tukee kaikkea lastausta ja toimii turvallisesti.
  • Kaikkien asennushenkilöstön tulee käyttää sopivia putoamissuojavarusteita ja noudattaa turvaohjeita portteja asentaessaan.
  • Näitä turvaportteja tulee huoltaa asianmukaisesti häiriöttömän ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.

Mitä vianmääritysvinkkejä on näille PS Doors EdgeHalt -säädettäville turvaporteille?

  • Portin osat, kiinnikkeet ja mekaaniset liitännät tulee tarkastaa vaurioiden ja kohdistusvirheiden varalta. Ne tulee sitten säätää, korjata tai vaihtaa tarvittaessa, jotta ne vastaavat haluttua suunnittelutoleranssia.
  • Portteja voidaan säätää tarpeen mukaan oikean suuntauksen varmistamiseksi.
  • Yksiköiden viimeistely tulee säännöllisesti tarkastaa, puhdistaa ja levittää uudelleen niiden rakenteellisen eheyden suojaamiseksi.
  • Nämä turvaportit on tarkastettava ja huollettava vuosittain (vähintään) turvallisen ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?