Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC ELM90-50 kyynärpää, 90 astetta, galvanoitu, 1/2 tuuman kauppa, uros-uros, NPT, rauta | AA2LRJ 10P966

APPLETON ELECTRIC ELM90-50 kyynärpää, 90 astetta, galvanoitu, 1/2 tuuman kauppa, uros-uros, NPT, rauta

Varastossa
Tuote: AA2LRJ Malli: ELM90-50Ristiviite: 10P966

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen urospuolinen kyynärpää
VäriHopea
Putken koko1 / 2 "
YhteysUros mieheksi
Pituus1.5 "
MateriaaliTakorauta
Alaluokkakyynärpäät
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPituusHinta
APPLETON ELECTRIC ELM90-100 kyynärpää, 90 astetta, galvanoitu, 1 tuuman kauppa, uros-uros, NPT, rauta | AA2LRH 10P965 ELM90-1001"1.88 "€27.73
APPLETON ELECTRIC ELM90-75 kyynärpää, 90 astetta, galvanoitu, 3/4 tuuman kauppa, uros-uros, NPT, rauta | AA2LRL 10P968 ELM90-753 / 4 "1.69 "€56.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC ELM90-50 kyynärpää, 90 astetta, galvanoitu, 1/2 tuuman kauppa, uros-uros, NPT, rauta
€47.16 / yksikkö