SPEEDAIRE Quick Connect Hose Couplings, ARO


Suodattaa
Värikoodi: Poista valinta , Vaihtotyyppi: ARO , Max. Paine: 300 psi
TyyliMalliKehon kokoSuorittaa loppuunLetkun liitäntäMateriaaliPutken kokoTiivisteetTemp. alueHinta (ei alv)
A
30E553
1 / 4 "-(F) NPT304 Ruostumaton teräs1 / 4 "HNBR-40 - 200 astetta F€12.04
B
30E716
1 / 4 "Sinkitty(M) NPTTeräs1 / 8 "NBR-40 - 150 astetta F€3.02
C
30E557
1 / 4 "-(M) NPT304 Ruostumaton teräs3 / 8 "HNBR-40 - 200 astetta F€12.32
C
30E558
1 / 4 "-(M) NPT304 Ruostumaton teräs1 / 2 "HNBR-40 - 200 astetta F€12.64
C
30E556
1 / 4 "-(M) NPT304 Ruostumaton teräs1 / 4 "HNBR-40 - 200 astetta F€9.79
A
30E554
1 / 4 "-(F) NPT304 Ruostumaton teräs3 / 8 "HNBR-40 - 200 astetta F€16.24
D
30E717
1 / 4 "Sinkitty(F) NPTTeräs1 / 4 "NBR-40 - 150 astetta F€4.13
E
30E656
1 / 4 "eloksoitu(M) NPTAlumiini1 / 4 "--40 - 150 astetta F€1.68
D
30E654
1 / 4 "eloksoitu(F) NPTAlumiini1 / 4 "--40 - 150 astetta F€1.86
B
30E718
1 / 4 "Sinkitty(M) NPTTeräs1 / 4 "NBR-40 - 150 astetta F€3.61
C
30E559
3 / 8 "-(M) NPT304 Ruostumaton teräs3 / 8 "HNBR-40 - 200 astetta F€19.33

Quick Connect Hose Couplings, ARO

Speedaire ARO -pikaliittimet on valmistettu ilmaletkujen ja työkalujen liittämiseen paineilmalähteisiin. Niitä kutsutaan myös nipeleiksi ja ne soveltuvat käytettäväksi pneumaattisilla linjoilla rakentamisessa, tehdasautomaatiossa ja huonekalujen rakentamisessa. Valitse valikoimasta näitä pikaliittimiä, joita on saatavana anodisoituina ja sinkittyinä viimeistelyversioina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?