HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4HRG5 Cabriolet-käsitrukki 600 Lb. 42 x 12 | AD8BCE 4HRH1

APPROVED VENDOR 4HRG5 Cabriolet käsitrukki 600 Lb. 42x12

Varastossa
Tuote: AD8BCE Malli: 4HRG5Ristiviite: 4HRH1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€609.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvoauto
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliTermoplastinen kumi
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHopea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Taitettu syvyys11-1 / 2 "
Taitettu korkeus53-1 / 2 "
Taitettu leveys12 "
Kahvan tyyppiSuora
Vaakasuora kuorman korkki.400 lb
MateriaaliAlumiini
Tyyppikilven syvyys7-1 / 2 "
Tyyppikilven leveys18 "
Kokonaissyvyys39 "
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus39 "
kokonaisleveys12 "
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.24
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisijaVäriKahvan tyyppiPyörän leveysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysAlustan kokoHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 21U664 Vaihdettava käsikuorma -auton korkeus 62 tuumaa | AB6 kt 21U66410 "HarmaaSilmukka3.5 "19 "62.75 "21.25 "48-1 / 2 "x 12"€472.75
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 21U665 Vaihdettava käsikuorma-auton korkeus 51-3/4 In | AB6KBC 21U66510 "HarmaaKaksoissilmukka3.5 "8.25 "53.375 "21.25 "38-1 / 2 "x 12"€451.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4HRG5 Cabriolet käsitrukki 600 Lb. 42x12
€609.51 / yksikkö