Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC ELM90-100 kyynärpää, 90 astetta, galvanoitu, 1 tuuman kauppa, uros-uros, NPT, rauta | AA2LRH 10P965

APPLETON ELECTRIC ELM90-100 kyynärpää, 90 astetta, galvanoitu, 1 tuuman kauppa, uros-uros, NPT, rauta

Varastossa
Tuote: AA2LRH Malli: ELM90-100Ristiviite: 10P965

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen urospuolinen kyynärpää
VäriHopea
Putken koko1"
YhteysUros mieheksi
Pituus1.88 "
MateriaaliTakorauta
Alaluokkakyynärpäät
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPituusHinta
APPLETON ELECTRIC ELM90-50 kyynärpää, 90 astetta, galvanoitu, 1/2 tuuman kauppa, uros-uros, NPT, rauta | AA2LRJ 10P966 ELM90-501 / 2 "1.5 "€47.16
APPLETON ELECTRIC ELM90-75 kyynärpää, 90 astetta, galvanoitu, 3/4 tuuman kauppa, uros-uros, NPT, rauta | AA2LRL 10P968 ELM90-753 / 4 "1.69 "€57.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC ELM90-100 kyynärpää, 90 astetta, galvanoitu, 1 tuuman kauppa, uros-uros, NPT, rauta
€27.73 / yksikkö