Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC EFDC210-J1U2 painike- ja merkkivaloasema, hetkellinen/hetkellinen, 2 käyttäjää, käynnistys/pysäytys

Varastossa
Tuote: AA6FBK Malli: EFDC210-J1U2Ristiviite: 13W148

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,544.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainike ja ohjaajan valoasema
ToimintaHetkellinen / hetkellinen
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
Syvyys4.69 "
Kotelon materiaaliTempurauta runko ja alumiinisuojus
Korkeus4.63 "
Navan koko1"
Navan tyyliSyöttö läpi
IP-luokitus54
Asennuspinta
NEMA-luokitus3
Jengien lukumäärä2
Operaattoreiden lukumäärä2
Ohjainvalojen määrä1
TurvallisuusarviointiLuokka 1, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka 1, divisioona 2, ryhmät B, C, D; Luokka 2, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka 2I
Operaattorin tyyppiPainike / painike / ohjausvalo
Leveys6.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.915
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8543709650
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaattoreiden lukumääräToimintaYhteydenottolomakeTurvallisuusarviointiOperaattorin tyyppiLeveysSyvyysNavan kokoHinta
APPLETON ELECTRIC EFDC275-J2 ohjausvaloasema, 4 kuljettajaa, 4 ohjausvaloa, 2 ryhmää, 5.75 tuuman syvyys | AA4CRN 12F420 EFDC275-J24--Luokka 1, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka 1, divisioona 2, ryhmät B, C, D; Luokka 2, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka 2IMerkkivalo3"5.75 "3 / 4 "€1,984.61
APPLETON ELECTRIC EFD210-J1 ohjausvaloasema, 1 kuljettaja, 2 ohjausvaloa, 2 ryhmää | AA6DWQ 13V154 EFD210-J11--Luokka 1, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka 1, divisioona 2, ryhmät B, C, D; Luokka 2, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka 2IMerkkivalo3"5.75 "1"€1,372.05
APPLETON ELECTRIC EFD210-J1U2 Painike- ja merkkivaloasema, Momentary/Momentary, 2 operaattoria, Start/Stop | AA6DWR 13V155 EFD210-J1U22Hetkellinen / hetkellinen1NO / 1NCLuokka 1, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka 1, divisioona 2, ryhmät B, C, D; Luokka 2, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka 2IPainike / ohjausvalo6.19 "4.69 "1"€1,544.77
APPLETON ELECTRIC EFD210-J2 ohjausvaloasema, 4 kuljettajaa, 4 ohjausvaloa | AA6DWT 13V156 EFD210-J24--Luokka 1, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka 1, divisioona 2, ryhmät B, C, D; Luokka 2, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka 2IMerkkivalo3"5.75 "1"€1,984.61
APPLETON ELECTRIC EFD210-J2U2 Painike- ja merkkivaloasema, Momentary/Momentary, 2 operaattoria, Start/Stop | AA6DWU 13V157 EFD210-J2U22Hetkellinen / hetkellinen1NO / 1NCLuokka 1, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka 1, divisioona 2, ryhmät B, C, D; Luokka 2, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka 2IPainike / Painike / Ohjausvalo / Ohjausvalo6.19 "4.69 "1"€1,935.69
APPLETON ELECTRIC EFD210-U1 ohjausasema, hetkellinen, 1 käyttäjä, painonappi, käynnistys/pysäytys, 2 ryhmää | AA6DWV 13V159 EFD210-U11Hetkellinen1NO / 1NCLuokka 1, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka 1, divisioona 2, ryhmät B, C, D; Luokka 2, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka 2INappi6.19 "4.69 "1"€1,228.58
APPLETON ELECTRIC EFD210-U2 ohjausasema, hetkellinen, 2 käyttäjää, painike, käynnistys/pysäytys, 2 ryhmää | AA6DWW 13V160 EFD210-U22Hetkellinen1NO / 1NCLuokka 1, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka 1, divisioona 2, ryhmät B, C, D; Luokka 2, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka 2INappi6.19 "4.69 "1"€1,714.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC EFDC210-J1U2 painike- ja merkkivaloasema, hetkellinen/hetkellinen, 2 käyttäjää, käynnistys/pysäytys
€1,544.77 / yksikkö