HUSQVARNA Black500B-R-20 timanttisahanterän märkä segmentoitu vanne 20 tuuman halkaisija | AC2MXT 2LDX4

HUSQVARNA Musta500B-R-20 timanttisahanterän märkä segmentoitu vanne, halkaisija 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2MXT Malli: Black500B-R-20Ristiviite: 2LDX4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€900.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTimanttisahanterä
Arbor Hole1"
Terä Dia.20 "
Leikkaus syvyys7.625 "
LeikkaustapaMärkä
Timantin koputusEi
LuokkaParemmin
Maks. Kierrosluku3055
Levyn paksuus0.13 "
Vanteen tyyppisegmentoitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)57.91
HS-koodi8202990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.Leikkaus syvyysMaks. KierroslukuHinta
HUSQVARNA Blue200B-14 timanttisahanterän märkä segmentoitu vanne 14 tuuman halkaisija | AC2MXH 2LDW4 Sininen200B-1414 "5"4365€431.58
HUSQVARNA Black500B-R-14 timanttisahanterän märkä segmentoitu vanne 14 tuuman halkaisija | AC2MXJ 2LDW5 Musta 500B-R-1414 "4.625 "4365€615.37
HUSQVARNA Blue200B-18 timanttisahanterä märkä segmentoitu vanne 18 tuuman halkaisija | AC2MXM 2LDW8 Sininen200B-1818 "6.625 "3395€678.06
HUSQVARNA Black500B-R-18 timanttisahanterän märkä segmentoitu vanne 18 tuuman halkaisija | AC2MXN 2LDW9 Musta 500B-R-1818 "6.625 "3395€728.87
HUSQVARNA Blue200B-20 timanttisahanterä, märkä segmentoitu vanne, 20 tuuman halkaisija | AC2MXR 2LDX3 Sininen200B-2020 "7.625 "3055€669.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA Musta500B-R-20 timanttisahanterän märkä segmentoitu vanne, halkaisija 20 tuumaa
€900.32 / yksikkö