Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC EDS150F1 juomakytkin, 1 ryhmä, umpikuja, 1/2 tuuman napa, 20 A, 120 - 277 V AC | AA6DMM 58-530, 13U956

APPLETON ELECTRIC EDS150F1 juomakytkin, 1 ryhmä, umpikuja, 1/2 tuuman napa, 20 A, 120–277 V AC

Varastossa
Tuote: AA6DMM Malli: EDS150F1Ristiviite: 58-530, 13U956

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€788.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuomalasikytkin
Ampeeria20
Rungon materiaaliTakorauta
Syvyys4.69 "
Korkeus4.63 "
HP1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Navan koko1 / 2 "
Navan tyyliUmpikuja
SelityksetOn / Off
AsennusKiinnitysreiät
NEMA-luokitus7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Jengien lukumäärä1
TurvallisuusarviointiLuokka I, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka I, alue 2, ryhmät B, C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; Luokka III
Kytkimen tyyppi1-napainen
Operaattorin tyyppiEdessä toimiva
Jännite120 - 277 VAC
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.365
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Korroosionkestävä, tyyny lukittavissa Päälle- tai Pois-asentoon

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDS150F1 juomakytkin, 1 ryhmä, umpikuja, 1/2 tuuman napa, 20 A, 120–277 V AC
€788.04 / yksikkö