Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC CPS152-302 Pin- ja holkkipistoke, 20A, 125-250V AC/18V DC, 1hp, harmaa, umpikuja | AA4DNM 12G223

APPLETON ELECTRIC CPS152-302 Pin ja Sleeve vastake, 20A, 125-250V AC/18V DC, 1hp, harmaa, umpikuja

Varastossa
Tuote: AA4DNM Malli: CPS152-302Ristiviite: 12G223

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,844.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappi ja holkki
Ampeeria20
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaali
HP1
Navan koko1"
Navan tyyliUmpikuja
MateriaaliKupariton alumiinisuojus, tempervalurunko
Asennusrasia2-jengi
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä2
RuuvitVankeudessa oleva kuusiopää, ura, ruostumaton teräs
Jännite125-250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8025
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC CPS152-302 Pin ja Sleeve vastake, 20A, 125-250V AC/18V DC, 1hp, harmaa, umpikuja
€2,844.71 / yksikkö