Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES AGD4A1 ilmavälin tyhjennyssarja 1/4 tuuman Npt Abs Muovi | AD3MDX 40D971

APOLLO VALVES AGD4A1 ilmavälin tyhjennyssarja 1/4 tuuman Npt Abs muovia

Varastossa
Tuote: AD3MDX Malli: AGD4A1Ristiviite: 40D971

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmavälin tyhjennyssarja
Yhteyden tyyppiNPT
MateriaaliABS Plastic
Koko1 / 4 "
Temp. alue33 astetta 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
APOLLO VENTTIILIT AGD4A112 Ilmavälin tyhjennyssarja 1/2 tuuman Npt Abs Muovi | AD3MDY 40D972 AGD4A1121 / 2 "€104.49
APOLLO VALVES AGD4A2 ilmavälin tyhjennyssarja 1/8 tuuman Npt Abs Muovi | AD3MDZ 40D973 AGD4A21 / 8 "€143.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES AGD4A1 ilmavälin tyhjennyssarja 1/4 tuuman Npt Abs muovia
€94.08 / yksikkö