Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT AGD4A112 Ilmavälin tyhjennyssarja 1/2 tuuman Npt Abs Muovi | AD3MDY 40D972

APOLLO VALVES AGD4A112 ilmavälin tyhjennyssarja 1/2 tuuman Npt Abs muovia

Varastossa
Tuote: AD3MDY Malli: AGD4A112Ristiviite: 40D972

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmavälin tyhjennyssarja
Yhteyden tyyppiNPT
MateriaaliABS Plastic
Koko1 / 2 "
Temp. alue33 astetta 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
APOLLO VALVES AGD4A1 ilmavälin tyhjennyssarja 1/4 tuuman Npt Abs Muovi | AD3MDX 40D971 AGD4A11 / 4 "€86.03
APOLLO VALVES AGD4A2 ilmavälin tyhjennyssarja 1/8 tuuman Npt Abs Muovi | AD3MDZ 40D973 AGD4A21 / 8 "€139.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES AGD4A112 ilmavälin tyhjennyssarja 1/2 tuuman Npt Abs muovia
€102.62 / yksikkö