BANJO FITTINGS 205PO keskipakopumppupää 12900 Gph 2 tuumaa Pp | AB6EUG 21C980

BANJO FITTINGS 205PO keskipakopumppupää 12900 Gph 2 tuumaa Pp

Varastossa
Tuote: AB6EUG Malli: 205PORistiviite: 21C980

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€293.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumpun pää
Kotelosovitinpolypropeeni
Tarkista ValveEPDM
Yhteys2 "x 2"
Moottorin kierrosluku3600
Moottori / moottorin tyyppikaasu
GPH12900
GPM vettä @ 10 Ft. pää200
GPM vettä @ 20 Ft. pää190
GPM vettä @ 30 Ft. pää175
GPM vettä @ 40 Ft. pää160
GPM vettä @ 50 Ft. pää150
Korkeus12.5 "
Juoksupyöräpolypropeeni
Juoksupyörän materiaalipolypropeeni
Juoksupyörän tyyppiavoin
Tuloaukko2 "NPT
Pituus9.5 "
Materiaalipolypropeeni
Max. Virtaus215
Maks. Pää50 ft.
Maks. Imuhissi (Ft.)15
Suurin paine50 psi
Mekaaninen tiivisteEPDM / hiilikeraaminen
NPT-portti2 sisään.
pistorasia2 "NPT
Rullatangon runkoEi eristetty
TiivistemateriaaliHiilikeraaminen
ItseimeväKyllä
Anturin tyyppiEi eristetty
Koko2"
Temp. alue32 astetta - 150 astetta
TyyppiMoottorikäyttöinen
Volute / Wear Platepolypropeeni
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)38.86
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)36.58
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Juoksupyörien määrä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräGPM vettä @ 10 Ft. pääGPM vettä @ 20 Ft. pääPituusMateriaaliMax. VirtausGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääHinta
BANJO FITTINGS 200POI keskipakopumppupää 11400 Gph 2 tuuman Ci | AB6EUH 21C981 200 POIKeskipakopumpun pää15014710.5 "Valurauta190130115€694.52
BANJO FITTINGS 200PBI keskipakojalusta pumppupää 2 tuumaa Ci | AB6EUK 21C983 200 PBIKeskipakoinen jalustan pumpun pää15014713.5 "Valurauta190130115€960.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS 205PO keskipakopumppupää 12900 Gph 2 tuumaa Pp
€293.53 / yksikkö