Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 86B-205-24 ruostumattomasta teräksestä valmistettu paloturvallinen palloventtiilin pistoke 1 in | AC8WCM 3EFE3

APOLLO VALVES 86B-205-24 ruostumattomasta teräksestä valmistettu paloturvallinen palloventtiilin pistoke 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8WCM Malli: 86B-205-24Ristiviite: 3EFE3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€718.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloturvallinen palloventtiili
PallomateriaaliRuostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä
Kahva materiaali300-sarjan ruostumaton teräs
Kahvan tyyppiLukitusvipu
Max. Paine1440 psi WOG
Maks. Höyrynpaine250 psi WSP
Putken koko1"
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE-spiraalihaava
Istuimen materiaaliMonitiiviste
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-50 - 500 astetta F
Venttiilin rakenne3-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9025
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Apollo 86B-205-24 on paloturvallinen linjapalloventtiili, joka soveltuu erinomaisesti tiukkojen sulkemisolosuhteiden säilyttämiseen palotapahtumien aikana. Sen arvo on 250 psi kyllästetylle höyrylle ja 1440 psi vedelle, öljylle ja kaasulle.
    • Siinä on puhaltamisen estävä pohjaventtiili, joka estää tulopaineen vahingossa tapahtuvan nousun, ja säädettävä moniosainen PTFE V -tyyppinen tiiviste varren ja konepellin tiivistämiseksi.
    • Tämä paloturvallinen palloventtiili on lisäksi varustettu grafiittitiivisteellä ja puristusohjattuilla tiivisteillä jousitoiminnon aikaansaamiseksi ulkoisten vuotojen estämiseksi rajoissa lämpötilan ja paineen vaihteluissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 86B-204-24 ruostumattomasta teräksestä valmistettu paloturvallinen palloventtiilin pistoke 3/4 tuumaa | AC8WCL 3EFE2 86B-204-243 / 4 "€559.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 86B-205-24 ruostumattomasta teräksestä valmistettu paloturvallinen palloventtiilin pistoke 1 tuumaa
€718.48 / yksikkö