Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 86B-204-24 ruostumattomasta teräksestä valmistettu paloturvallinen palloventtiilin pistoke 3/4 tuumaa | AC8WCL 3EFE2

APOLLO VALVES 86B-204-24 ruostumattomasta teräksestä valmistettu paloturvallinen palloventtiilin pistoke 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8WCL Malli: 86B-204-24Ristiviite: 3EFE2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€559.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloturvallinen palloventtiili
PallomateriaaliRuostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä
Kahva materiaali300-sarjan ruostumaton teräs
Kahvan tyyppiLukitusvipu
Max. Paine1440 psi WOG
Maks. Höyrynpaine250 psi WSP
Putken koko3 / 4 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE-spiraalihaava
Istuimen materiaaliMonitiiviste
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-50 - 500 astetta F
Venttiilin rakenne3-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Apollo 86B-204-24 on ruostumattomasta teräksestä valmistettu inline-palloventtiili, jonka suurin tyydyttyneen höyryn käyttöpaine on 250 psi.
    • Siinä on kolmiosainen rakenne mukana toimitettavilla kiinnikkeillä ja paineen tasapainotettu palloventtiilikokoonpano yhtenäisessä häkissä aksiaalisen liikkeen rajoittamiseksi.
    • Tässä paloturvallisessa palloventtiilissä on lisäksi grafiittitiiviste ja puristussäädetyt tiivisteet, jotka tarjoavat jousitoiminnon ulkoisten vuotojen estämiseksi jyrkissä lämpötilan ja paineen vaihteluissa (enintään 500 astetta F & 1440 psi WOG).

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 86B-205-24 ruostumattomasta teräksestä valmistettu paloturvallinen palloventtiilin pistoke 1 in | AC8WCM 3EFE3 86B-205-241"€718.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 86B-204-24 ruostumattomasta teräksestä valmistettu paloturvallinen palloventtiilin pistoke 3/4 tuumaa
€559.79 / yksikkö