RUBBERMAID FG9G5700WHT 100 kuppisäilytysastia, kauha ja kansi | AB9QLM 2ERY4

RUBBERMAID FG9G5700WHT Bulkkisäilytysastia 100 kuppi kauhalla ja kannella

Varastossa
Tuote: AB9QLM Malli: FG9G5700WHTRistiviite: 2ERY4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€308.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarakaappi
Koko21.6 Qt.
VäriValkoinen
MateriaaliRakenteellinen verkko
Kokonaiskorkeus16.88 "
Kokonaispituus23.5 "
kokonaisleveys11.5 "
Tyyppi100 Cup

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.81
Laivan korkeus (cm)67.82
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokokokonaisleveysTyyppiHinta
RUBBERMAID FG9G5800WHT 200 kupin irtolastiastia kauhalla ja kannella AB9QLN 2ERY5 FG9G5800WHT42.8 Qt.19.125 "200 Cup€528.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG9G5700WHT Bulkkisäilytysastia 100 kuppi kauhalla ja kannella
€308.06 / yksikkö